text.skipToContent text.skipToNavigation

Hatlapú belső kulcsnyílású, illesztő csavar, UNC ASME B18.3 Acél Felületkezeletlen 012.9 (5/8)3/4X3.1/2

Cikkszám
Hossz
Osztály 012.9
Behajtási tulajdonságok Hatlapú bemélyedés
Fej alak Trapézfej
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Felületkezelés Felületkezeletlen

Műszaki adatok

Hossz 3.1/2 Inch
Osztály 012.9
Behajtási tulajdonságok Hatlapú bemélyedés
Fej alak Trapézfej
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Felületkezelés Felületkezeletlen
Menetek Unified National Coarse
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
    • A fenti táblázatban minden adat hüvelykben értendő.
    • Ezeket a csavarokat nem kötelező jelöléssel ellátni.
    • A fej kedvezőtel arányai miatt ezeknek a kötőelemeknek kisebb a teherbírásuk.
    • Figyelem: Mivel ezeknek a csavarokank a menettolerancia osztálya 3A, a horganyzás miatt problémák adódhatnak a menet illeszkedésével.

Méretek

A (max.) 1
D 0.75
D1 0.625
E 0.875
H (max.) 0.5
J 0.375
Menetek per hüvelyk 11
D (min.) 0.746
D (max.) 0.748

Szabványok

ASME B18.3
BS 2470

Cikkszámok

Cikkszám 07116.158.088
EAN 8715492066879
UBB 953351307202
UNSPSC 31161605

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.