Vállas csavarok
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
Csavarok
Vállas csavarok
51044
51044.120.040
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
Hatlapú belső kulcsnyílású, illesztő csavar, f9 ISO ≈7379 Rozsdamentes acél A2 (M12)16X40
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Behajtási tulajdonságok
Hatlapú bemélyedés
Fej alak
Trapézfej
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A2
Menetirány
Jobb
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 5
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M12
Hossz
40 mm
Behajtási tulajdonságok
Hatlapú bemélyedés
Fej alak
Trapézfej
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A2
Menetirány
Jobb
Menetek
Metrikus menet
Info
A kedvezőtlen fejkiképzés révén, ezeknek a kötőelemeknek csökkentett a terhelhetősége.
Amennyiben az acél kötőelemeknek (pl.:. 8.8 / 10.9 / 12.9) csökkentett a terhelhetősége, az egy 0-val van jelölve az anyagosztály előtt. Például: 8.8 → 08.8, 10.9 → 010.9, 12.9 → 012.9.
Rozsdamentes acél kötőelemek esetében a csökkentett terhelhetőség jelölése az anyagosztály mellőzése. Például: A2-70 → A2.
Néhány esetben a régi és az új jelölés is szerepel egymás mellett.
Méretek
b
18
d-D
M12
dk (max.)
24.33
ds
16
ds(névl.,)
16
k (max.)
11
L (mm)
40
P
1.75
s
8
Tűrés, f9 (max.)
15.984
Tűrés, f9 (min.)
15.941
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
ISO
≈7379
ASME
≈B18.3.3M
BS
≈4168-7
Cikkszámok
Cikkszám
51044.120.040
EAN
8715492262127
UBB
952351503646
UNSPSC
31161605
További információk letöltése