text.skipToContent text.skipToNavigation

Hatlapú belső kulcsnyílású, illesztő csavar, f9 ISO ≈7379 Acél Felületkezeletlen 012.9 (M8)10X60


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály 012.9
Behajtási tulajdonságok Hatlapú bemélyedés
Fej alak Trapézfej
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Csomagolás: 50
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M8
Hossz 60 mm
Osztály 012.9
Behajtási tulajdonságok Hatlapú bemélyedés
Fej alak Trapézfej
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Felületkezelés Felületkezeletlen
Menetek Metrikus menet
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
    • A kedvezőtlen fejkiképzés révén, ezeknek a kötőelemeknek csökkentett a terhelhetősége.
    • Amennyiben az acél kötőelemeknek (pl.:. 8.8 / 10.9 / 12.9) csökkentett a terhelhetősége, az egy 0-val van jelölve az anyagosztály előtt. Például: 8.8 → 08.8, 10.9 → 010.9, 12.9 → 012.9.
    • Rozsdamentes acél kötőelemek esetében a csökkentett terhelhetőség jelölése az anyagosztály mellőzése. Például: A2-70 → A2.
    • Néhány esetben a régi és az új jelölés is szerepel egymás mellett.

Méretek

b 13
d-D M8
dk (max.) 16.27
ds 10
ds(névl.,) 10
k (max.) 7
L (mm) 60
P 1.25
s 5
Tűrés, f9 (max.) 9.987
Tűrés, f9 (min.) 9.951

Szabványok

BS ≈4168-7
ASME ≈B18.3.3M
ISO ≈7379

Cikkszámok

Cikkszám 07111.080.060
EAN 8715492065933
UBB 951351660729
UNSPSC 31161605

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.