Félgömbfejű csavarok
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
Félgömbfejű csavarok
55030
55030.030.020
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
Hatlapú belső kulcsnyílású, félgömbfejű csavar ISO 7380-1 Rozsdamentes acél A4 M3X20
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Behajtási tulajdonságok
Hatlapú bemélyedés
Fej alak
Félgömbfej
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A4
Menetirány
Jobb
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 200
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M3
Hossz
20 mm
Behajtási tulajdonságok
Hatlapú bemélyedés
Fej alak
Félgömbfej
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A4
Menetirány
Jobb
Menetek
Metrikus menet
Info
A kedvezőtlen fejkiképzés révén, ezeknek a kötőelemeknek csökkentett a terhelhetősége.
Amennyiben az acél kötőelemeknek (pl.:. 8.8 / 10.9 / 12.9) csökkentett a terhelhetősége, az egy 0-val van jelölve az anyagosztály előtt. Például: 8.8 → 08.8, 10.9 → 010.9, 12.9 → 012.9.
Rozsdamentes acél kötőelemek esetében a csökkentett terhelhetőség jelölése az anyagosztály mellőzése. Például: A2-70 → A2.
Néhány esetben a régi és az új jelölés is szerepel egymás mellett.
Méretek
d-D
M3
dk (max.)
5.7
Tövigmenetes L ≤
20
k (max.)
1.65
L (mm)
20
P
0.5
s
2
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
ASME
≈B18.3.4M
ISO
7380-1
BS
≈4168-6
NF
≈E25-126
Cikkszámok
Cikkszám
55030.030.020
EAN
8715492326232
UBB
952351801974
UNSPSC
31161518