Nedtrain Oud
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
Félgömbfejű csavarok
51030
51030.040.004
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
Hatlapú belső kulcsnyílású, félgömbfejű csavar ISO 7380-1 Rozsdamentes acél A2 M4X4
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Behajtási tulajdonságok
Hatlapú bemélyedés
Fej alak
Félgömbfej
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A2
Menetirány
Jobb
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 200
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M4
Hossz
4 mm
Behajtási tulajdonságok
Hatlapú bemélyedés
Fej alak
Félgömbfej
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A2
Menetirány
Jobb
Menetek
Metrikus menet
Info
A kedvezőtlen fejkiképzés révén, ezeknek a kötőelemeknek csökkentett a terhelhetősége.
Amennyiben az acél kötőelemeknek (pl.:. 8.8 / 10.9 / 12.9) csökkentett a terhelhetősége, az egy 0-val van jelölve az anyagosztály előtt. Például: 8.8 → 08.8, 10.9 → 010.9, 12.9 → 012.9.
Rozsdamentes acél kötőelemek esetében a csökkentett terhelhetőség jelölése az anyagosztály mellőzése. Például: A2-70 → A2.
Néhány esetben a régi és az új jelölés is szerepel egymás mellett.
Méretek
d-D
M4
dk (max.)
7.6
Tövigmenetes L ≤
16
k (max.)
2.2
L (mm)
4
P
0.7
s
2.5
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
ASME
≈B18.3.4M
ISO
7380-1
NF
≈E25-126
BS
≈4168-6
Cikkszámok
Cikkszám
51030.040.004
EAN
8715494607469
UBB
500633133037
UNSPSC
31161518