text.skipToContent text.skipToNavigation

Hatlapú belső kulcsnyílású, félgömbfejű csavar ISO 7380-1 Rozsdamentes acél A2 M12X55


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Behajtási tulajdonságok Hatlapú bemélyedés
Fej alak Félgömbfej
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A2
Menetirány Jobb
Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M12
Hossz 55 mm
Behajtási tulajdonságok Hatlapú bemélyedés
Fej alak Félgömbfej
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A2
Menetirány Jobb
Menetek Metrikus menet
Info
  • A kedvezőtlen fejkiképzés révén, ezeknek a kötőelemeknek csökkentett a terhelhetősége.
  • Amennyiben az acél kötőelemeknek (pl.:. 8.8 / 10.9 / 12.9) csökkentett a terhelhetősége, az egy 0-val van jelölve az anyagosztály előtt. Például: 8.8 → 08.8, 10.9 → 010.9, 12.9 → 012.9.
  • Rozsdamentes acél kötőelemek esetében a csökkentett terhelhetőség jelölése az anyagosztály mellőzése. Például: A2-70 → A2.
  • Néhány esetben a régi és az új jelölés is szerepel egymás mellett.

Méretek

d-D M12
dk (max.) 21
Tövigmenetes L ≤ 50
k (max.) 6.6
L (mm) 55
P 1.75
s 8

Szabványok

BS ≈4168-6
ISO 7380-1
ASME ≈B18.3.4M
NF ≈E25-126

Cikkszámok

Cikkszám 51030.120.055
EAN 8715492259516
UBB 953351985031
UNSPSC 31161518

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.