Félgömbfejű csavarok
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
Félgömbfejű csavarok
07150
07150.050.070
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
Hatlapú belső kulcsnyílású, félgömbfejű csavar ISO 7380-1 Acél Felületkezeletlen 010.9 M5X70
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály
010.9
Behajtási tulajdonságok
Hatlapú bemélyedés
Fej alak
Félgömbfej
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 200
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M5
Hossz
70 mm
Osztály
010.9
Behajtási tulajdonságok
Hatlapú bemélyedés
Fej alak
Félgömbfej
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Felületkezeletlen
Menetek
Metrikus menet
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
A kedvezőtlen fejkiképzés révén, ezeknek a kötőelemeknek csökkentett a terhelhetősége.
Amennyiben az acél kötőelemeknek (pl.:. 8.8 / 10.9 / 12.9) csökkentett a terhelhetősége, az egy 0-val van jelölve az anyagosztály előtt. Például: 8.8 → 08.8, 10.9 → 010.9, 12.9 → 012.9.
Rozsdamentes acél kötőelemek esetében a csökkentett terhelhetőség jelölése az anyagosztály mellőzése. Például: A2-70 → A2.
Néhány esetben a régi és az új jelölés is szerepel egymás mellett.
Méretek
d-D
M5
dk (max.)
9.5
Tövigmenetes L ≤
25
k (max.)
2.75
L (mm)
70
P
0.8
s
3
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
NF
≈E25-126
ISO
7380-1
ASME
≈B18.3.4M
BS
≈4168-6
Cikkszámok
Cikkszám
07150.050.070
EAN
8715492068859
UBB
953351992615
UNSPSC
31161518