text.skipToContent text.skipToNavigation

Hatlapú belső kulcsnyílású, félgömbfejű csavar, peremmel ISO 7380-2 Rozsdamentes acél A4 M4X12


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Behajtási tulajdonságok Hatlapú bemélyedés
Fej alak Félgömbfej
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A4
Menetirány Jobb
Csomagolás: 1 000
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M4
Hossz 12 mm
Behajtási tulajdonságok Hatlapú bemélyedés
Fej alak Félgömbfej
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A4
Menetirány Jobb
Menetek Metrikus menet
Info
  • A kedvezőtlen fejkiképzés révén, ezeknek a kötőelemeknek csökkentett a terhelhetősége.
  • Amennyiben az acél kötőelemeknek (pl.:. 8.8 / 10.9 / 12.9) csökkentett a terhelhetősége, az egy 0-val van jelölve az anyagosztály előtt. Például: 8.8 → 08.8, 10.9 → 010.9, 12.9 → 012.9.
  • Rozsdamentes acél kötőelemek esetében a csökkentett terhelhetőség jelölése az anyagosztály mellőzése. Például: A2-70 → A2.
  • Néhány esetben a régi és az új jelölés is szerepel egymás mellett.

Méretek

d-D M4
dc (max.) 9.4
Tövigmenetes L ≤ 25
k (max.) 2.2
L (mm) 12
P 0.7
s 2.5

Szabványok

ISO 7380-2

Cikkszámok

Cikkszám 55025.040.012
EAN 8715494561198
UBB 500634450554
UNSPSC 31161518

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.