Félgömbfejű csavarok
51028
51028.100.014
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
Hatlapú belső kulcsnyílású, félgömbfejű csavar, peremmel ISO 7380-2 Rozsdamentes acél A2 M10X14
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Behajtási tulajdonságok
Hatlapú bemélyedés
Fej alak
Félgömbfej
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A2
Menetirány
Jobb
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M10
Hossz
14 mm
Behajtási tulajdonságok
Hatlapú bemélyedés
Fej alak
Félgömbfej
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A2
Menetirány
Jobb
Menetek
Metrikus menet
Info
A kedvezőtlen fejkiképzés révén, ezeknek a kötőelemeknek csökkentett a terhelhetősége.
Amennyiben az acél kötőelemeknek (pl.:. 8.8 / 10.9 / 12.9) csökkentett a terhelhetősége, az egy 0-val van jelölve az anyagosztály előtt. Például: 8.8 → 08.8, 10.9 → 010.9, 12.9 → 012.9.
Rozsdamentes acél kötőelemek esetében a csökkentett terhelhetőség jelölése az anyagosztály mellőzése. Például: A2-70 → A2.
Néhány esetben a régi és az új jelölés is szerepel egymás mellett.
Méretek
d-D
M10
dc (max.)
21.9
Tövigmenetes L ≤
40
k (max.)
5.5
L (mm)
14
P
1.5
s
6
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
ISO
7380-2
Cikkszámok
Cikkszám
51028.100.014
EAN
8715494607070
UBB
500633217442
UNSPSC
31161518