text.skipToContent text.skipToNavigation

Hatlapú belső kulcsnyílású, alacsonyfejű csavar DIN 7984 Rozsdamentes acél A2 M5X22


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Behajtási tulajdonságok Hatlapú bemélyedés
Fej alak Lapos fej
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A2
Menetirány Jobb
Csomagolás: 500
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M5
Hossz 22 mm
Behajtási tulajdonságok Hatlapú bemélyedés
Fej alak Lapos fej
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A2
Menetirány Jobb
Menetek Metrikus menet
Info
  • A kedvezőtlen fejkiképzés révén, ezeknek a kötőelemeknek csökkentett a terhelhetősége.
  • Amennyiben az acél kötőelemeknek (pl.:. 8.8 / 10.9 / 12.9) csökkentett a terhelhetősége, az egy 0-val van jelölve az anyagosztály előtt. Például: 8.8 → 08.8, 10.9 → 010.9, 12.9 → 012.9.
  • Rozsdamentes acél kötőelemek esetében a csökkentett terhelhetőség jelölése az anyagosztály mellőzése. Például: A2-70 → A2.
  • Néhány esetben a régi és az új jelölés is szerepel egymás mellett.

Méretek

b (min.) 16
d-D M5
dk 8.5
Tövigmenetes L ≤ 25
k 3.5
L (mm) 22
P 0.8
s 3

Szabványok

DIN 7984

Cikkszámok

Cikkszám 51040.050.022
EAN 8715494608664
UBB 500633144919
UNSPSC 31161605

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.