Hengeres fejű belső kulcsnyílású csavarok
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
Hengeres fejű belső kulcsnyílású csavarok
51040
51040.040.008
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
Hatlapú belső kulcsnyílású, alacsonyfejű csavar DIN 7984 Rozsdamentes acél A2 M4X8
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Behajtási tulajdonságok
Hatlapú bemélyedés
Fej alak
Lapos fej
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A2
Menetirány
Jobb
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 200
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M4
Hossz
8 mm
Behajtási tulajdonságok
Hatlapú bemélyedés
Fej alak
Lapos fej
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A2
Menetirány
Jobb
Menetek
Metrikus menet
Info
A kedvezőtlen fejkiképzés révén, ezeknek a kötőelemeknek csökkentett a terhelhetősége.
Amennyiben az acél kötőelemeknek (pl.:. 8.8 / 10.9 / 12.9) csökkentett a terhelhetősége, az egy 0-val van jelölve az anyagosztály előtt. Például: 8.8 → 08.8, 10.9 → 010.9, 12.9 → 012.9.
Rozsdamentes acél kötőelemek esetében a csökkentett terhelhetőség jelölése az anyagosztály mellőzése. Például: A2-70 → A2.
Néhány esetben a régi és az új jelölés is szerepel egymás mellett.
Méretek
b (min.)
14
d-D
M4
dk
7
Tövigmenetes L ≤
20
k
2.8
L (mm)
8
P
0.7
s
2.5
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
DIN
7984
Cikkszámok
Cikkszám
51040.040.008
EAN
8715492260116
UBB
952351673761
UNSPSC
31161605