Hengeres fejű belső kulcsnyílású csavarok
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
Hengeres fejű belső kulcsnyílású csavarok
07090
07090.160.040
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
Hatlapú belső kulcsnyílású, alacsonyfejű csavar DIN 7984 Acél Horganyzott 08.8 M16X40
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály
08.8
Behajtási tulajdonságok
Hatlapú bemélyedés
Fej alak
Lapos fej
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 50
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M16
Hossz
40 mm
Osztály
08.8
Behajtási tulajdonságok
Hatlapú bemélyedés
Fej alak
Lapos fej
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Horganyzott
Menetek
Metrikus menet
Info
A kedvezőtlen fejkiképzés révén, ezeknek a kötőelemeknek csökkentett a terhelhetősége.
Amennyiben az acél kötőelemeknek (pl.:. 8.8 / 10.9 / 12.9) csökkentett a terhelhetősége, az egy 0-val van jelölve az anyagosztály előtt. Például: 8.8 → 08.8, 10.9 → 010.9, 12.9 → 012.9.
Rozsdamentes acél kötőelemek esetében a csökkentett terhelhetőség jelölése az anyagosztály mellőzése. Például: A2-70 → A2.
Néhány esetben a régi és az új jelölés is szerepel egymás mellett.
Méretek
b (min.)
38
d-D
M16
dk
24
Tövigmenetes L ≤
55
k
9
L (mm)
40
P
2
s
12
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
DIN
7984
Cikkszámok
Cikkszám
07090.160.040
EAN
8715492063496
UBB
952351699436
UNSPSC
31161605