text.skipToContent text.skipToNavigation

Hatlapú belső kulcsnyílású, alacsonyfejű csavar DIN 7984 Acél Felületkezeletlen 010.9 M8X16


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály 010.9
Behajtási tulajdonságok Hatlapú bemélyedés
Fej alak Lapos fej
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Csomagolás: 200
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M8
Hossz 16 mm
Osztály 010.9
Behajtási tulajdonságok Hatlapú bemélyedés
Fej alak Lapos fej
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Felületkezelés Felületkezeletlen
Menetek Metrikus menet
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
    • A kedvezőtlen fejkiképzés révén, ezeknek a kötőelemeknek csökkentett a terhelhetősége.
    • Amennyiben az acél kötőelemeknek (pl.:. 8.8 / 10.9 / 12.9) csökkentett a terhelhetősége, az egy 0-val van jelölve az anyagosztály előtt. Például: 8.8 → 08.8, 10.9 → 010.9, 12.9 → 012.9.
    • Rozsdamentes acél kötőelemek esetében a csökkentett terhelhetőség jelölése az anyagosztály mellőzése. Például: A2-70 → A2.
    • Néhány esetben a régi és az új jelölés is szerepel egymás mellett.

Méretek

b (min.) 22
d-D M8
dk 13
Tövigmenetes L ≤ 30
k 5
L (mm) 16
P 1.25
s 5

Szabványok

DIN 7984

Cikkszámok

Cikkszám 07105.080.016
EAN 8715492064103
UBB 953351829783
UNSPSC 31161605

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.