BRAMMER
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
Hengeres fejű belső kulcsnyílású csavarok
55042
55042.060.045
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
Hatlapú belső kulcsnyílású, alacsonyfejű csavar, vezető horonnyal csavarkulcshoz DIN 6912 Rozsdamentes acél A4 M6X45
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Behajtási tulajdonságok
Hatlapú bemélyedés
Fej alak
Lapos fej
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A4
Menetirány
Jobb
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M6
Hossz
45 mm
Behajtási tulajdonságok
Hatlapú bemélyedés
Fej alak
Lapos fej
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A4
Menetirány
Jobb
Menetek
Metrikus menet
Info
A kedvezőtlen fejkiképzés révén, ezeknek a kötőelemeknek csökkentett a terhelhetősége.
Amennyiben az acél kötőelemeknek (pl.:. 8.8 / 10.9 / 12.9) csökkentett a terhelhetősége, az egy 0-val van jelölve az anyagosztály előtt. Például: 8.8 → 08.8, 10.9 → 010.9, 12.9 → 012.9.
Rozsdamentes acél kötőelemek esetében a csökkentett terhelhetőség jelölése az anyagosztály mellőzése. Például: A2-70 → A2.
Néhány esetben a régi és az új jelölés is szerepel egymás mellett.
Méretek
b (min.): L≤125mm
18
d-D
M6
dh
3
dk
10
Tövigmenetes L ≤
25
k
4
L (mm)
45
P
1
s
5
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
DIN
6912
Cikkszámok
Cikkszám
55042.060.045
EAN
8715494140768
UBB
500571421972
UNSPSC
31161605