text.skipToContent text.skipToNavigation
Kedves Vásárló! Az ünnepek miatt az Ön rendelésének kiszállítása a szokásosnál kicsit tovább tarthat. Kérjük, hogy rendelését időben adja le. Boldog decemberi hónapot kívánunk.

Hatlapú belső kulcsnyílású, sarokkötő konfirmátor csavar, KOK típus Acél Horganyzott 7X50MM


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka Fabory
Anyag Acél
Felületkezelés Horganyzott
Típusszám KOK
Csomagolás: 200
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő 7 mm
Hossz 50 mm
Márka Fabory
Anyag Acél
Felületkezelés Horganyzott
Típusszám KOK

Méretek

d1 7
d2 4.5
d3 7
D (mm) 7
Fúró ø 5
L (mm) 50
s 4

Cikkszámok

Cikkszám 14451.070.050
EAN 8715492582874
UBB 950355969565
UNSPSC 31161714

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.