text.skipToContent text.skipToNavigation

Hatlapú belső kulcsnyílású, süllyesztett fejű csavar ISO 10642 Alumínium P40 M4X16

Műszaki adatok

Átmérő M4
Hossz 16 mm
Márka Fabory
Osztály P40
Behajtási tulajdonságok Hatlapú bemélyedés
Fej alak Süllyesztett fej
Anyag Alumínium
Menetirány Jobb
Menetek Metrikus menet
Darabonkénti súly (g) 0.88
Info
  • Minden méret irányadó érték, gyártónként eltérhet.
  • A kedvezőtlen fejkiképzés révén, ezeknek a kötőelemeknek csökkentett a terhelhetősége.
  • Amennyiben az acél kötőelemeknek (pl.: 8.8 / 10.9 / 12.9) csökkentett a terhelhetősége, az egy 0-val van jelölve az anyagosztály előtt. Például: 8.8 → 08.8, 10.9 → 010.9, 12.9 → 012.9.
  • Rozsdamentes acél kötőelemek esetében a csökkentett terhelhetőség jelölése az anyagosztály mellőzése. Például: A2-70 → A2.
  • Néhány esetben a régi és az új jelölés is szerepel egymás mellett.

Méretek

b (min.) 20
d-D M4
dk (max.) 7.96
Tövigmenetes L ≤ 25
k (max.) 2.48
L (mm) 16
P 0.7
s 2.5
α 90

Szabványok

ISO 10642
DIN ≈7991

Cikkszámok

Cikkszám 45008.040.016
EAN 8715494315111
UBB 500577265779
UNSPSC 31161518

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.