Vállas csavarok
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
Csavarok
Vállas csavarok
07116
07116.096.088
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
Hatlapú belső kulcsnyílású, illesztő csavar, UNC ASME B18.3 Acél Felületkezeletlen 012.9 (3/8)1/2X3.1/2
Hozzáadás katalógushoz
Már nem elérhető
Previous
Next
Cikkszám
Hossz
Osztály
012.9
Behajtási tulajdonságok
Hatlapú bemélyedés
Fej alak
Trapézfej
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Felületkezeletlen
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Hossz
3.1/2 Inch
Osztály
012.9
Behajtási tulajdonságok
Hatlapú bemélyedés
Fej alak
Trapézfej
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Felületkezeletlen
Menetek
Unified National Coarse
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
A fenti táblázatban minden adat hüvelykben értendő.
Ezeket a csavarokat nem kötelező jelöléssel ellátni.
A fej kedvezőtel arányai miatt ezeknek a kötőelemeknek kisebb a teherbírásuk.
Figyelem: Mivel ezeknek a csavarokank a menettolerancia osztálya 3A, a horganyzás miatt problémák adódhatnak a menet illeszkedésével.
Méretek
A (max.)
0.75
D
0.5
D1
0.375
E
0.625
H (max.)
0.312
J
0.25
Menetek per hüvelyk
16
D (min.)
0.496
D (max.)
0.498
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
BS
2470
ASME
B18.3
Cikkszámok
Cikkszám
07116.096.088
EAN
8715492066756
UBB
953351306055
UNSPSC
31161605
További információk letöltése