text.skipToContent text.skipToNavigation

Hatlapú belső kulcsnyílású, illesztő csavar, f9 ISO ≈7379 Rozsdamentes acél A2 (M16)20X60


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Behajtási tulajdonságok Hatlapú bemélyedés
Fej alak Trapézfej
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A2
Menetirány Jobb
Csomagolás: 3
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M16
Hossz 60 mm
Behajtási tulajdonságok Hatlapú bemélyedés
Fej alak Trapézfej
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A2
Menetirány Jobb
Menetek Metrikus menet
Info
  • A kedvezőtlen fejkiképzés révén, ezeknek a kötőelemeknek csökkentett a terhelhetősége.
  • Amennyiben az acél kötőelemeknek (pl.:. 8.8 / 10.9 / 12.9) csökkentett a terhelhetősége, az egy 0-val van jelölve az anyagosztály előtt. Például: 8.8 → 08.8, 10.9 → 010.9, 12.9 → 012.9.
  • Rozsdamentes acél kötőelemek esetében a csökkentett terhelhetőség jelölése az anyagosztály mellőzése. Például: A2-70 → A2.
  • Néhány esetben a régi és az új jelölés is szerepel egymás mellett.

Méretek

b 22
d-D M16
dk (max.) 30.33
ds 20
ds(névl.,) 20
k (max.) 14
L (mm) 60
P 2
s 10
Tűrés, f9 (max.) 19.98
Tűrés, f9 (min.) 19.928

Szabványok

ASME ≈B18.3.3M
ISO ≈7379
BS ≈4168-7

Cikkszámok

Cikkszám 51044.160.060
EAN 8715492262202
UBB 952351882818
UNSPSC 31161605

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.