text.skipToContent text.skipToNavigation

Hatlapú belső kulcsnyílású, félgömbfejű csavar ISO 7380-1 Acél Horganyzott 010.9 M10X20


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály 010.9
Behajtási tulajdonságok Hatlapú bemélyedés
Fej alak Félgömbfej
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Csomagolás: 200
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M10
Hossz 20 mm
Osztály 010.9
Behajtási tulajdonságok Hatlapú bemélyedés
Fej alak Félgömbfej
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Felületkezelés Horganyzott
Menetek Metrikus menet
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
    • A kedvezőtlen fejkiképzés révén, ezeknek a kötőelemeknek csökkentett a terhelhetősége.
    • Amennyiben az acél kötőelemeknek (pl.:. 8.8 / 10.9 / 12.9) csökkentett a terhelhetősége, az egy 0-val van jelölve az anyagosztály előtt. Például: 8.8 → 08.8, 10.9 → 010.9, 12.9 → 012.9.
    • Rozsdamentes acél kötőelemek esetében a csökkentett terhelhetőség jelölése az anyagosztály mellőzése. Például: A2-70 → A2.
    • Néhány esetben a régi és az új jelölés is szerepel egymás mellett.

Méretek

d-D M10
dk (max.) 17.5
Tövigmenetes L ≤ 40
k (max.) 5.5
L (mm) 20
P 1.5
s 6

Szabványok

BS ≈4168-6
ASME ≈B18.3.4M
NF ≈E25-126
ISO 7380-1

Cikkszámok

Cikkszám 07151.100.020
EAN 8715492070340
UBB 951351897511
UNSPSC 31161518

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.