text.skipToContent text.skipToNavigation

Hatlapú belső kulcsnyílású, félgömbölyű bútoranya, RT típus Acél Nikkelbevonatos M6X12


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka Fabory
Behajtási tulajdonságok Hatlapú bemélyedés
Anyag Acél
Felületkezelés Nikkelbevonatos
Menetek Metrikus menet
Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M6
Hossz 12 mm
Márka Fabory
Behajtási tulajdonságok Hatlapú bemélyedés
Anyag Acél
Felületkezelés Nikkelbevonatos
Menetek Metrikus menet
Típusszám RTL

Méretek

d-D M6
d2 9
d3 15
h 3.5
L (mm) 12
P 1
s 5

Cikkszámok

Cikkszám 14457.060.001
EAN 8715492582898
UBB 950355969722
UNSPSC 31161714

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.