text.skipToContent text.skipToNavigation

Hatlapú belső kulcsnyílású, alacsonyfejű csavar DIN 7984 Acél Felületkezeletlen 08.8 M4X20


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály 08.8
Behajtási tulajdonságok Hatlapú bemélyedés
Fej alak Lapos fej
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Csomagolás: 200
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M4
Hossz 20 mm
Osztály 08.8
Behajtási tulajdonságok Hatlapú bemélyedés
Fej alak Lapos fej
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Felületkezelés Felületkezeletlen
Menetek Metrikus menet
Info
  • A kedvezőtlen fejkiképzés révén, ezeknek a kötőelemeknek csökkentett a terhelhetősége.
  • Amennyiben az acél kötőelemeknek (pl.:. 8.8 / 10.9 / 12.9) csökkentett a terhelhetősége, az egy 0-val van jelölve az anyagosztály előtt. Például: 8.8 → 08.8, 10.9 → 010.9, 12.9 → 012.9.
  • Rozsdamentes acél kötőelemek esetében a csökkentett terhelhetőség jelölése az anyagosztály mellőzése. Például: A2-70 → A2.
  • Néhány esetben a régi és az új jelölés is szerepel egymás mellett.

Méretek

b (min.) 14
d-D M4
dk 7
Tövigmenetes L ≤ 20
k 2.8
L (mm) 20
P 0.7
s 2.5

Szabványok

DIN 7984

Cikkszámok

Cikkszám 07080.040.020
EAN 8715492061683
UBB 950351424540
UNSPSC 31161605

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.