text.skipToContent text.skipToNavigation

Hatlapú belső kulcsnyílású, alacsonyfejű csavar, vezető horonnyal csavarkulcshoz DIN 6912 Rozsdamentes acél A4 M4X6


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Behajtási tulajdonságok Hatlapú bemélyedés
Fej alak Lapos fej
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A4
Menetirány Jobb
Csomagolás: 1 000
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M4
Hossz 6 mm
Behajtási tulajdonságok Hatlapú bemélyedés
Fej alak Lapos fej
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A4
Menetirány Jobb
Menetek Metrikus menet
Info
  • A kedvezőtlen fejkiképzés révén, ezeknek a kötőelemeknek csökkentett a terhelhetősége.
  • Amennyiben az acél kötőelemeknek (pl.:. 8.8 / 10.9 / 12.9) csökkentett a terhelhetősége, az egy 0-val van jelölve az anyagosztály előtt. Például: 8.8 → 08.8, 10.9 → 010.9, 12.9 → 012.9.
  • Rozsdamentes acél kötőelemek esetében a csökkentett terhelhetőség jelölése az anyagosztály mellőzése. Például: A2-70 → A2.
  • Néhány esetben a régi és az új jelölés is szerepel egymás mellett.

Méretek

b (min.): L≤125mm 14
d-D M4
dh 2
dk 7
Tövigmenetes L ≤ 16
k 2.8
L (mm) 6
P 0.7
s 3

Szabványok

DIN 6912

Cikkszámok

Cikkszám 55042.040.006
EAN 8715494140669
UBB 500571420982
UNSPSC 31161605

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.