text.skipToContent text.skipToNavigation

Hatlapú alacsony csavaranya DIN 439 2 Rozsdamentes acél A4 Min.50 M45


Cikkszám
Átmérő
Osztály Min.50
Behajtási tulajdonságok Hexagon
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A4
Menetirány Jobb
Menetek Metrikus menet
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M45
Osztály Min.50
Behajtási tulajdonságok Hexagon
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A4
Menetirány Jobb
Menetek Metrikus menet

Méretek

d-D M45
m 22.5
P 4.5
s 70

Szabványok

DIN 439-2
NF E25-405-1
ISO 4035
NEN 2334-B
ASME B18.2.4.5M

Cikkszámok

Cikkszám 55090.450.001
EAN 8715494135207
UBB 500571425445
UNSPSC 31161727

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.