text.skipToContent text.skipToNavigation

Hatlapú alacsony csavaranya DIN 439 2 Rozsdamentes acél A4 Min.50 M30


Cikkszám
Átmérő
Osztály Min.50
Behajtási tulajdonságok Hexagon
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A4
Menetirány Jobb
Menetek Metrikus menet
Csomagolás: 3
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M30
Osztály Min.50
Behajtási tulajdonságok Hexagon
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A4
Menetirány Jobb
Menetek Metrikus menet

Méretek

d-D M30
m 15
P 3.5
s 46

Szabványok

NF E25-405-1
DIN 439-2
ASME B18.2.4.5M
NEN 2334-B
ISO 4035

Cikkszámok

Cikkszám 55090.300.001
EAN 8715492332950
UBB 950355235470
UNSPSC 31161727

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.