text.skipToContent text.skipToNavigation

Hatlapú alacsony csavaranya, túlméretes menettel DIN 439 2 Acél Tűzi horganyzott 04 M14

Műszaki adatok

Átmérő M14
Osztály 040
Behajtási tulajdonságok Hexagon
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Felületkezelés Tűzi horganyzott
Menetek Metrikus menet
Info
  • Ezek a hatlapú csavaranyák többek között tűzi horgany bevonatú, TÚLMÉRETES menettel ellátott fejescsavarokhoz és csavarokhoz, valamint TÚLMÉRETES menettel ellátott menetes rudakhoz használhatók.
  • A csavaranyákba a menetet a galvanizálás UTÁN fúrják, és azok NEM tesznek eleget az ISO metrikus tűrések előírásainak.
  • A korrózió-állóságot a bevonat nélküli menettel ellátott csavaranyák felszerelése nem befolyásolja kedvezőtlenül.túlméretes

Méretek

d-D M14
m 7
P 2
s 22

Szabványok

ISO 4035
NF E25-405-1
DIN 439-2
ASME B18.2.4.5M
NEN 2334-B

Cikkszámok

Cikkszám 01580.140.001
EAN 8715492413499
UBB 950355026168
UNSPSC 31161727

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.