text.skipToContent text.skipToNavigation

Hatlapú alacsony csavaranya, metrikus finom DIN 439 2 Rozsdamentes acél A4 Min.50 M30X2,00


Cikkszám
Átmérő
Osztály Min.50
Behajtási tulajdonságok Hexagon
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A4
Menetirány Jobb
Menetek Metrikus finom menet
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M30
Osztály Min.50
Behajtási tulajdonságok Hexagon
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A4
Menetirány Jobb
Menetek Metrikus finom menet

Méretek

d-D M30
m 15
P 2
s 46

Szabványok

ISO 8675
NEN 2334-B
ASME B18.2.4.5M
NF E25-453
DIN 439-2

Cikkszámok

Cikkszám 55092.300.200
EAN 8715494135276
UBB 500571426195
UNSPSC 31161727

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.