Besajtolható anyák
55092
55092.270.150
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
Hatlapú alacsony csavaranya, metrikus finom DIN 439 2 Rozsdamentes acél A4 Min.50 M27X1,50
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Osztály
Min.50
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A4
Menetirány
Jobb
Menetek
Metrikus finom menet
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 25
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M27
Osztály
Min.50
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A4
Menetirány
Jobb
Menetek
Metrikus finom menet
Méretek
d-D
M27
m
13.5
P
1.5
s
41
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
NEN
2334-B
NF
E25-453
DIN
439-2
ASME
B18.2.4.5M
ISO
8675
Cikkszámok
Cikkszám
55092.270.150
EAN
8715494135245
UBB
500571425858
UNSPSC
31161727