text.skipToContent text.skipToNavigation

Hatlapú alacsony csavaranya, metrikus finom DIN 439 2 Rozsdamentes acél A4 040 M14X1,50


Cikkszám
Átmérő
Osztály 040
Behajtási tulajdonságok Hexagon
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A4
Menetirány Jobb
Menetek Metrikus finom menet
Csomagolás: 50
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M14
Osztály 040
Behajtási tulajdonságok Hexagon
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A4
Menetirány Jobb
Menetek Metrikus finom menet

Méretek

d-D M14
m 7
P 1.5
s 22

Szabványok

NF E25-453
DIN 439-2
NEN 2334-B
ASME B18.2.4.5M
ISO 8675

Cikkszámok

Cikkszám 55092.140.150
EAN 8715492333025
UBB 950355570579
UNSPSC 31161727

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.