text.skipToContent text.skipToNavigation

Hatlapú alacsony csavaranya, metrikus finom DIN 439 2 Rozsdamentes acél A4 040 M12X1,00 (≠DIN)


Cikkszám
Átmérő
Osztály 040
Behajtási tulajdonságok Hexagon
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A4
Menetirány Jobb
Menetek Metrikus finom menet
Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M12
Osztály 040
Behajtási tulajdonságok Hexagon
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A4
Menetirány Jobb
Menetek Metrikus finom menet

Méretek

d-D M12
m 6
P 1
s 19

Szabványok

ASME B18.2.4.5M
NEN 2334-B
ISO 8675
NF E25-453
DIN 439-2

Cikkszámok

Cikkszám 55092.120.100
EAN 8715494135221
UBB 500571425692
UNSPSC 31161727

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.