text.skipToContent text.skipToNavigation

Hatlapú alacsony csavaranya, metrikus finom DIN 439 2 Acél Felületkezeletlen 04 M40X2,00 (≠DIN)


Cikkszám
Átmérő
Osztály 040
Behajtási tulajdonságok Hexagon
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Felületkezelés Felületkezeletlen
Menetek Metrikus finom menet
Csomagolás: 3
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M40
Osztály 040
Behajtási tulajdonságok Hexagon
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Felületkezelés Felületkezeletlen
Menetek Metrikus finom menet

Méretek

d-D M40
m 20
P 2
s 60

Szabványok

DIN 439-2
NF E25-453
ISO 8675
NEN 2334-B
ASME B18.2.4.5M

Cikkszámok

Cikkszám 11070.400.200
EAN 8715492569073
UBB 950355714391
UNSPSC 31161727

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.