text.skipToContent text.skipToNavigation

Hatlapú alacsony csavaranya, ISO metrikus menettel DIN 439 2 Acél Tűzi horganyzott 04 M24


Cikkszám
Átmérő
Osztály 040
Behajtási tulajdonságok Hexagon
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Felületkezelés Tűzi horganyzott
Menetek Metrikus menet
Csomagolás: 25
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M24
Osztály 040
Behajtási tulajdonságok Hexagon
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Felületkezelés Tűzi horganyzott
Menetek Metrikus menet
Info
  • Ezek a csavaranyák többek között tűzi horgany bevonatú, ISO METRIKUS menettel ellátott fejescsavarokhoz és csavarokhoz, valamint ISO METRIKUS menettel ellátott menetes rudakhoz használhatók.
  • A csavaranyákba a menetet a galvanizálás UTÁN fúrják, és az eleget tesz a 6H tűrés előírásainak.
  • A korrózió-állóságot a bevonat nélküli menettel ellátott csavaranyák felszerelése nem befolyásolja kedvezőtlenül.ISO metrikus

Méretek

d-D M24
m 12
P 3
s 36

Szabványok

ISO 4035
ASME B18.2.4.5M
NF E25-405-1
DIN 439-2
NEN 2334-B

Cikkszámok

Cikkszám 01586.240.001
EAN 8715492413604
UBB 951355062773
UNSPSC 31161727

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.