FOCAL MEDITECH B.V.
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
Anyák
Besajtolható anyák
55092
55092.120.150
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
Hatlapú alacsony csavaranya, metrikus finom DIN 439 2 Rozsdamentes acél A4 040 M12X1,50
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Osztály
040
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A4
Menetirány
Jobb
Menetek
Metrikus finom menet
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M12
Osztály
040
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A4
Menetirány
Jobb
Menetek
Metrikus finom menet
Méretek
d-D
M12
m
6
P
1.5
s
19
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
ASME
B18.2.4.5M
NEN
2334-B
ISO
8675
DIN
439-2
NF
E25-453
Cikkszámok
Cikkszám
55092.120.150
EAN
8715492333018
UBB
950355570405
UNSPSC
31161727