text.skipToContent text.skipToNavigation

Hatlapú alacsony csavaranya, metrikus finom DIN 439 2 Acél Felületkezeletlen 04 M56X4,00 (≠DIN)


Cikkszám
Átmérő
Osztály 040
Behajtási tulajdonságok Hexagon
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Felületkezelés Felületkezeletlen
Menetek Metrikus finom menet
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Átmérő M56
Osztály 040
Behajtási tulajdonságok Hexagon
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Felületkezelés Felületkezeletlen
Menetek Metrikus finom menet

Méretek

d-D M56
m 28
P 4
s 85

Szabványok

ASME B18.2.4.5M
NF E25-453
NEN 2334-B
DIN 439-2
ISO 8675

Cikkszámok

Cikkszám 11070.560.400
EAN 8715492569202
UBB 950355715463
UNSPSC 31161727

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.