text.skipToContent text.skipToNavigation
Kedves Vásárló! Az ünnepek miatt az Ön rendelésének kiszállítása a szokásosnál kicsit tovább tarthat. Kérjük, hogy rendelését időben adja le. Boldog decemberi hónapot kívánunk.

Hatlapú alacsony csavaranya, metrikus finom DIN 439 2 Acél Felületkezeletlen 04 M39X2,00


Cikkszám
Átmérő
Márka Fabory
Osztály 040
Behajtási tulajdonságok Hexagon
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Felületkezelés Felületkezeletlen
Csomagolás: 3
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M39
Márka Fabory
Osztály 040
Behajtási tulajdonságok Hexagon
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Felületkezelés Felületkezeletlen
Menetek Metrikus finom menet

Méretek

d-D M39
m 19.5
P 2
s 60

Szabványok

NEN 2334-B
DIN 439-2
ISO 8675
ASME B18.2.4.5M
NF E25-453

Cikkszámok

Cikkszám 11070.390.200
EAN 8715492569042
UBB 950355714052
UNSPSC 31161727

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.