Hatlapfejű termékek
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
Hatlapfejű termékek
01040
01040.200.080
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
Hatlapú, illesztett szárú csavar, hosszú menettel DIN 609 Acél Felületkezeletlen 8.8 M20X80X50,7
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály
8.8
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 5
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M20
Hossz
80 mm
Osztály
8.8
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Felületkezeletlen
Menetek
Metrikus menet
Méretek
b:50mm
L≤150mm
30.5
b (min.): L
150mm
35.5
b:L≤50mm
28.5
d-D
M20
ds (k6)
21
k
12.5
L (mm)
80
Lg (max.)
50.7
P
2.5
s
30
Tűrés, fúró ø
H7
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
DIN
609
Cikkszámok
Cikkszám
01040.200.080
EAN
8715492018434
UBB
950351998279
UNSPSC
31161620