Hatlapfejű termékek
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
Hatlapfejű termékek
01040
01040.160.080
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
Hatlapú, illesztett szárú csavar, hosszú menettel DIN 609 Acél Felületkezeletlen 8.8 M16X80X54
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály
8.8
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M16
Hossz
80 mm
Osztály
8.8
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Felületkezeletlen
Menetek
Metrikus menet
Méretek
b:50mm
L≤150mm
27
b (min.): L
150mm
32
b:L≤50mm
25
d-D
M16
ds (k6)
17
k
10
L (mm)
80
Lg (max.)
54
P
2
s
24
Tűrés, fúró ø
H7
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
DIN
609
Cikkszámok
Cikkszám
01040.160.080
EAN
8715492018311
UBB
950351995614
UNSPSC
31161620