text.skipToContent text.skipToNavigation

Hatlapú, illesztett szárú csavar, hosszú menettel DIN 609 Acél Felületkezeletlen 8.8 M16X45X21


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály 8.8
Behajtási tulajdonságok Hexagon
Fej alak Hatszögletű fej
Lg (min.) 21
Anyag Acél
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M16
Hossz 45 mm
Osztály 8.8
Behajtási tulajdonságok Hexagon
Fej alak Hatszögletű fej
Lg (min.) 21
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Felületkezelés Felületkezeletlen
Menetek Metrikus menet

Méretek

b:50mmL≤150mm 27
b (min.): L150mm 32
b:L≤50mm 25
d-D M16
ds (k6) 17
k 10
L (mm) 45
Lg (max.) 21
P 2
s 24
Tűrés, fúró ø H7

Szabványok

DIN 609

Cikkszámok

Cikkszám 01040.160.045
EAN 8715492018243
UBB 950351994963
UNSPSC 31161620

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.