text.skipToContent text.skipToNavigation

Hatlapú, illesztett szárú csavar, hosszú menettel DIN 609 Acél Felületkezeletlen 8.8 M12X40X20,7


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály 8.8
Behajtási tulajdonságok Hexagon
Fej alak Hatszögletű fej
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Csomagolás: 25
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M12
Hossz 40 mm
Osztály 8.8
Behajtási tulajdonságok Hexagon
Fej alak Hatszögletű fej
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Felületkezelés Felületkezeletlen
Menetek Metrikus menet

Méretek

b:50mmL≤150mm 22.5
b (min.): L150mm 27.5
b:L≤50mm 20.5
d-D M12
ds (k6) 13
k 7.5
L (mm) 40
Lg (max.) 20.7
P 1.75
s 18
Tűrés, fúró ø H7

Szabványok

DIN 609

Cikkszámok

Cikkszám 01040.120.040
EAN 8715492018168
UBB 950351992561
UNSPSC 31161620

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.