text.skipToContent text.skipToNavigation

Hasított illesztőszeg, nagy terhelésre ISO 8752 Rugóacél 420-560 HV30 Horganyzott 8X60MM

Műszaki adatok

Átmérő 8 mm
Hossz 60 mm
Márka FABORY
Anyag Rugóacél
Anyag, műszaki jellemzők 420-560 HV30
Felületkezelés Horganyzott
Info
  • V = Nyírószilárdság, kettős, min., kN.
  • A d(névl.) furat átmérőhöz a H12 tűrésmező ajánlott.

Méretek

a (min.) 1.6
d1 (max.) 8.8
d1 (min.) 8.5
d2 ≈ 5.5
D (mm) 8
L (mm) 60
s 1.5
V 42.76

Szabványok

NEN 2458
BS 7060
ISO 8752
DIN 1481

Cikkszámok

Cikkszám 39110.080.060
EAN 8715492807304
UBB 950359528458
UNSPSC 31163201

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.