Nedtrain Oud
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
Csapok és perselyek
Rugós illesztőszegek
51428
51428.060.012
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
Hasított illesztőszeg, nagy terhelésre, A2 DIN ≈1481 Stainless spring steel 6X12MM
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka
FABORY
Anyag
Stainless spring steel
Info
Az ausztenites acél típus a gyártó legjobb belátása szerinti, és a DIN 267-11 szabványban megadott acélfajtáktól függően változhat.
A d (nom.) furatátmérőhöz a H12 tolerancia mező ajánlott.
30°-ban lesarkított él mindkét oldalon 6mm méretig bezárólag, a 6mm méret fölötti illesztőszegek egy oldalon 15°-ban lesarkított éllel rendelkeznek.
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
6 mm
Hossz
12 mm
Márka
FABORY
Anyag
Stainless spring steel
Info
Az ausztenites acél típus a gyártó legjobb belátása szerinti, és a DIN 267-11 szabványban megadott acélfajtáktól függően változhat.
A d (nom.) furatátmérőhöz a H12 tolerancia mező ajánlott.
30°-ban lesarkított él mindkét oldalon 6mm méretig bezárólag, a 6mm méret fölötti illesztőszegek egy oldalon 15°-ban lesarkított éllel rendelkeznek.
Méretek
a
1.2
d1 (max.)
6.7
d1 (min.)
6.4
d2 ≈
3.9
D (mm)
6
L (mm)
12
s
1.25
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
ISO
≈8752
NEN
≈2458
BS
≈7060
DIN
≈1481
Cikkszámok
Cikkszám
51428.060.012
EAN
8715492287984
UBB
950359401391
UNSPSC
31163201
További információk letöltése