text.skipToContent text.skipToNavigation

Hand tap DIN 5157 no. 2 G 1/8 inch x 28 HSS ISO 228 PROMAT


Cikkszám 0I713423
Kialakítás Kézi menetfúró
Menethossz (mm) 20
Teljes hossz (mm) 63
A tengely átmérője (mm) 7
Menettípus Gáz-menet
Zsákfuratokhoz alkalmas Igen
Vágóanyag HSS
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Kézi menetfúró
Menethossz (mm) 20
Teljes hossz (mm) 63
A tengely átmérője (mm) 7
Menettípus Gáz-menet
Zsákfuratokhoz alkalmas Igen
Vágóanyag HSS
Menet hüvelykenként 28
Kulcs négyszög (mm) 5.5
Bal oldali menet Nem
Menetméret (hüvelyk) 1/8 hüvelyk
Márka Promat

Cikkszámok

Cikkszám 0I713423
EAN 4015448674948
UBB 500573725966
UNSPSC 27112806
Gyártó cikksz 4000867104
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.