text.skipToContent text.skipToNavigation

Hand tap DIN 352 no. 3 M4 x 0.7 mm HSS ISO2 (6H) PROMAT


Cikkszám 7Y034723
Kialakítás Kézi menetfúró
Menethossz (mm) 13
Teljes hossz (mm) 45
A tengely átmérője (mm) 4.5
Menettípus Metrikus
osztás menete (mm) 0.7
Menetméret 4
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Kézi menetfúró
Menethossz (mm) 13
Teljes hossz (mm) 45
A tengely átmérője (mm) 4.5
Menettípus Metrikus
osztás menete (mm) 0.7
Menetméret 4
Vágóanyag HSS
Kulcs négyszög (mm) 3.4
Bal oldali menet Nem
Márka Promat
Árucikk kód 82074010

Cikkszámok

Cikkszám 7Y034723
EAN 4015448418016
UBB 500583343974
UNSPSC 27112806
Gyártó cikksz 4000867171
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.