Kézi menetfúrók
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
Menetfúrás
Kézi menetfúrók
4U966452
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
Hand tap DIN 352 no. 3 M27 x 3 mm HSS ISO2 (6H) PROMAT
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
4U966452
Kialakítás
Kézi menetfúró
Menethossz (mm)
50
Teljes hossz (mm)
110
A tengely átmérője (mm)
20
Menettípus
Metrikus
osztás menete (mm)
3
Menetméret
27
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Kialakítás
Kézi menetfúró
Menethossz (mm)
50
Teljes hossz (mm)
110
A tengely átmérője (mm)
20
Menettípus
Metrikus
osztás menete (mm)
3
Menetméret
27
Vágóanyag
HSS
Kulcs négyszög (mm)
16
Bal oldali menet
Nem
Márka
Promat
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
4U966452
EAN
4015448604990
UBB
500582270707
UNSPSC
27112806
Gyártó cikksz
4000867127