Kézi menetfúrók
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
Menetfúrás
Kézi menetfúrók
6L911767
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
Hand tap DIN 352 no. 3 M2.5 x 0.45 mm HSS ISO2 (6H) PROMAT
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
6L911767
Kialakítás
Kézi menetfúró
Menethossz (mm)
9
Teljes hossz (mm)
40
A tengely átmérője (mm)
2.8
Menettípus
Metrikus
osztás menete (mm)
0.45
Menetméret
2.5
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Kialakítás
Kézi menetfúró
Menethossz (mm)
9
Teljes hossz (mm)
40
A tengely átmérője (mm)
2.8
Menettípus
Metrikus
osztás menete (mm)
0.45
Menetméret
2.5
Vágóanyag
HSS
Kulcs négyszög (mm)
2.1
Bal oldali menet
Nem
Márka
Promat
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
6L911767
EAN
4015448605157
UBB
500582827944
UNSPSC
27112806
Gyártó cikksz
4000867169