text.skipToContent text.skipToNavigation

Hand tap DIN 352 no. 2 M4 x 0.7 mm HSS ISO2 (6H) PROMAT


Cikkszám 6S764575
Kialakítás Kézi menetfúró
Menethossz (mm) 13
Teljes hossz (mm) 45
A tengely átmérője (mm) 4.5
Menettípus Metrikus
osztás menete (mm) 0.7
Menetméret 4
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Kézi menetfúró
Menethossz (mm) 13
Teljes hossz (mm) 45
A tengely átmérője (mm) 4.5
Menettípus Metrikus
osztás menete (mm) 0.7
Menetméret 4
Vágóanyag HSS
Kulcs négyszög (mm) 3.4
Bal oldali menet Nem
Márka Promat

Cikkszámok

Cikkszám 6S764575
EAN 4015448417903
UBB 500582918370
UNSPSC 27112806
Gyártó cikksz 4000867151
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.