text.skipToContent text.skipToNavigation

Hand tap DIN 352 no. 2 M27 x 3 mm HSS ISO2 (6H) PROMAT


Cikkszám 3X774885
Kialakítás Kézi menetfúró
Menethossz (mm) 50
Teljes hossz (mm) 110
A tengely átmérője (mm) 20
Menettípus Metrikus
osztás menete (mm) 3
Menetméret 27
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Kézi menetfúró
Menethossz (mm) 50
Teljes hossz (mm) 110
A tengely átmérője (mm) 20
Menettípus Metrikus
osztás menete (mm) 3
Menetméret 27
Vágóanyag HSS
Kulcs négyszög (mm) 16
Bal oldali menet Nem
Márka Promat

Cikkszámok

Cikkszám 3X774885
EAN 4015448605119
UBB 500581946760
UNSPSC 27112806
Gyártó cikksz 4000867164
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.