text.skipToContent text.skipToNavigation

Hand tap DIN 352 no. 2 M20 x 2.5 mm HSS ISO2 (6H) PROMAT


Cikkszám 1L953845
Kialakítás Kézi menetfúró
Menethossz (mm) 40
Teljes hossz (mm) 95
A tengely átmérője (mm) 16
Menettípus Metrikus
osztás menete (mm) 2.5
Menetméret 20
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Kézi menetfúró
Menethossz (mm) 40
Teljes hossz (mm) 95
A tengely átmérője (mm) 16
Menettípus Metrikus
osztás menete (mm) 2.5
Menetméret 20
Vágóanyag HSS
Kulcs négyszög (mm) 12
Bal oldali menet Nem
Márka Promat

Cikkszámok

Cikkszám 1L953845
EAN 4015448417996
UBB 500581098562
UNSPSC 27112806
Gyártó cikksz 4000867161
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.