text.skipToContent text.skipToNavigation

Hand tap DIN 352 no. 2 M2 x 0.4 mm HSS ISO2 (6H) PROMAT


Cikkszám 6Y274874
Kialakítás Kézi menetfúró
Menethossz (mm) 8
Teljes hossz (mm) 36
A tengely átmérője (mm) 2.8
Menettípus Metrikus
osztás menete (mm) 0.4
Menetméret 2
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Kézi menetfúró
Menethossz (mm) 8
Teljes hossz (mm) 36
A tengely átmérője (mm) 2.8
Menettípus Metrikus
osztás menete (mm) 0.4
Menetméret 2
Vágóanyag HSS
Kulcs négyszög (mm) 2.1
Bal oldali menet Nem
Márka Promat

Cikkszámok

Cikkszám 6Y274874
EAN 4015448605065
UBB 500582989801
UNSPSC 27112806
Gyártó cikksz 4000867148
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.