Kézi menetfúrók
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
Menetfúrás
Kézi menetfúrók
2E471131
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
Hand tap DIN 352 no. 2 M2.5 x 0.45 mm HSS ISO2 (6H) PROMAT
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
2E471131
Kialakítás
Kézi menetfúró
Menethossz (mm)
9
Teljes hossz (mm)
40
A tengely átmérője (mm)
2.8
Menettípus
Metrikus
osztás menete (mm)
0.45
Menetméret
2.5
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Kialakítás
Kézi menetfúró
Menethossz (mm)
9
Teljes hossz (mm)
40
A tengely átmérője (mm)
2.8
Menettípus
Metrikus
osztás menete (mm)
0.45
Menetméret
2.5
Vágóanyag
HSS
Kulcs négyszög (mm)
2.1
Bal oldali menet
Nem
Márka
Promat
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
2E471131
EAN
4015448605072
UBB
500581361499
UNSPSC
27112806
Gyártó cikksz
4000867149