Kézi menetfúrók
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
Menetfúrás
Kézi menetfúrók
5C228493
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
Hand tap DIN 352 no. 2 M18 x 2.5 mm HSS ISO2 (6H) PROMAT
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
5C228493
Kialakítás
Kézi menetfúró
Menethossz (mm)
40
Teljes hossz (mm)
95
A tengely átmérője (mm)
14
Menettípus
Metrikus
osztás menete (mm)
2.5
Menetméret
18
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Kialakítás
Kézi menetfúró
Menethossz (mm)
40
Teljes hossz (mm)
95
A tengely átmérője (mm)
14
Menettípus
Metrikus
osztás menete (mm)
2.5
Menetméret
18
Vágóanyag
HSS
Kulcs négyszög (mm)
11
Bal oldali menet
Nem
Márka
Promat
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
5C228493
EAN
4015448417989
UBB
500582348529
UNSPSC
27112806
Gyártó cikksz
4000867160